非常停止ガードL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) イエロー 注文コード84387993 品番MNP-304Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付面板厚:2t 適合Φ30スイッチ用 材質ポリカーボネート イエロー 質量(g)約18 種類非常停止ガードL、5個パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする