C6P-021S 非常停止シールM SUS(エスユーエス) 84388106

非常停止シールM

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)表示内容緊急停止注文コード84388106品番C6P-021S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合Φ22~30スイッチ用 M材質透明PET#25μmt種類非常停止シール、5枚セット穴径(Φmm)31文字色黒色表示内容緊急停止言語表示中国語地色黄色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 停止ボタンに貼り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

「非常停止」が「他の文字」に個別対応できるシールがあるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする