非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557331

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84388248 品番AE-TS-N 4X12
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

非鉄加工に適した標準仕様です。
底面の加工面品位向上に効果的です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。

仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):6●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):12●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3699 アズワン品番67-5561-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする