画像準備中

ラベルプリンター用 マット紙ラベル1/全面/60mm幅/1巻

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84388467 品番ZM1K060A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):60mm幅●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4218-18 素材マット
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
商品ラベル作成時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

ラベルプリター用の用紙が簡単に買えるのでモノタロウさんのサイトはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする