EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの ラベル・シール
EPSONの プリント用ラベル・シール
ラベルプリンター用 普通紙ラベル/ダイカット/一般強粘着/W76×L51mm/3巻入り 1巻約1800枚
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
84388729
品番
DPK32-6
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
インクジェット用に加工されていない上質紙ベースのラベル用紙です。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W76×L51mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-17
素材
普通紙
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。