仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:黒●棟高(m):2.6●軒高(m):1.96●セット内容:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●サイズ:幅3m、奥行3m、全高2.6m、開口高1.96m、本体重量8.3kg●加工:防炎、撥水、UV●完成時間:付属電動ポンプ5分●材質/仕上:本体:ポリエステル●セット内容/付属品:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●屋外使用時は十分な固定を行い、強風(風速10m/秒以上目安)の際のご使用はお控えください。●降雪時はテントに積もる雪を払ってください。●テントチューブの空気圧は、温度や気圧で変化いたします。●空気圧は適正を保ってください。●原産国:ドイツ●コード番号:257-9478
アズワン品番67-5678-35