SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の キャビネット
SUS(エスユーエス)の キャビネットパーツ
取手Eタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84390477
品番
C2P-005T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304
質量(g)
105
タイプ
仕上:鏡面バフ研磨
寸法L(mm)
130
外形寸法H(mm)
40