エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84390576 品番MArX-NEO-3R-H11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,000

ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。
軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。
ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計 板厚は11mmから加工ができて センターローラーを外さずチップ交換ができます
センターローラーを外さずにチップ交換ができます
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。
3枚刃
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。

仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49〜0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 11mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1369 アズワン品番67-5612-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする