画像準備中

ラベルプリンター用 マット紙ラベル1/ダイカット/76×51mm/3巻入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) アズワン品番68-4215-97 注文コード84390768 品番C75SF016A
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):76×51mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-97 素材マット
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする