金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84391434 品番3FA2M-2M
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
エア工具などの手元の自在継手として。

仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、R1/4●使用温度範囲:-5〜60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4、R1/4●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4886 アズワン品番67-9184-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする