曜日別特売
WK-BB05 バナナ・ケーブルのみ サンハヤト 84391457

バナナ・ケーブルのみ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84391457品番WK-BB05
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

WK-BB05Sのケーブのみです。
電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。
バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。
両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。

材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12導体断面積(mm2)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84391457
2021-05-27
用途: センス端子付き電源から4Wモードで電源供給
製造業

12A定格で使える太さで、硬すぎないケーブルに、パラレル接続できるバナナコネクタが接続しているものを探していました。
思ったよりケーブルが短かったですが、上記の仕様を満たしていたので満足です。

対象商品 : 84391457
2020-10-14
用途: 試験
グリーンラボ株式会社サービス業

ケーブルのみで写真の真ん中に写っているクリップ2個が含まれていません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする