アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の クリヤーホルダー
縦横連結掲示ホルダーA4 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84391669
品番
75101
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
縦にも横にも連結できる!
紙が折れないちょうどよいR加工で、A4サイズの用紙が入る。
クリアタイプ。
仕様
●商品サイズ:288×380mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):56●材質:PP●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
色
クリア
サイズ
A4
アズワン品番
68-0446-95