エスコ
エスコの 土農具
エスコの スコップ
290x395x1080mm ショベル・穴明き 木柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84391985
品番
EA650BJ-26
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。
硬い雪にも適しています。
仕様
●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール
アズワン品番
68-1835-67