工事用充電クリーナー 14.4V/18V

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)14.4 注文コード84393146 品番EZ37A3LJ1F-B
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。

電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5.0 吸込仕事率(W)強:27 標準:12 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)強:45、標準:80 長さ(mm)452 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)0.89 適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah) 付属品フロアノズル(黒)、すきまノズル(黒)、延長管(黒)、すきまノズルホルダ(黒)、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子、保護フィルター セット内容本体、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)、急速充電器(EZ0L81)、パックカバー 集塵方式カプセル式 商品タイプ本体+バッテリ

商品説明動画

工事用 充電クリーナー EZ37A3 一般建設業 伊藤様
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84393155
2021-10-02
用途:
くずごみ
電気・ガス・熱供給・水道業

吸引が良くてコンパクトで使い勝手がいいです。手入れも簡単

対象商品:
84393155
2020-10-31
用途:
カーペットの掃除等
シャープロック 様

以前購入した18Vの電池を使用して使っていますが、予想以上に吸い込みが良く満足しています。

対象商品:
84393198
2018-04-15
用途:
市として部屋の掃除に使っています
合同会社OTOGORO 様 (不動産業)

吸引力などでは満足している。パイプの長さが自分には長すぎる。10cmぐらい短いほうが使いやすいのではないかと思います。
頭の振り回しなどマキタの方が使いやすい気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする