電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3.0
吸込仕事率(W)強:45 標準:12
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:18、標準:60
長さ(mm)452
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)0.89
適合バッテリーEZ9L53(18V 3.0Ah)
付属品フロアノズル(白)、すきまノズル(白)、延長管(白)、すきまノズルホルダ(白)、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子、保護フィルター
セット内容本体、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)、急速充電器(EZ0L81)、パックカバー
色白
集塵方式カプセル式
商品タイプ本体+バッテリ