整理戸棚 専用ベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84393315 品番BER-B2N
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

整理戸棚の専用ベースです。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1760×540×100●質量(kg):4●材質:スチール●色:セミホワイト●適合戸棚:BER-S21N,BER-S5N,BER-G17N アズワン品番67-5203-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする