ステンレス薬品庫 両開ステンレス戸 下置き用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84393437 品番BER-SYSL4
参考基準価格(税別)¥267,200 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ステンレス薬品庫です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
ステッカーは出荷時本体に同梱しておりますので、ユーザー様にてご希望の箇所に貼付が可能です。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×500×960●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】820×470×815●両開ステンレス戸●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ビス付●質量(kg):30●材質:ステンレスSUS304/0.7t●下置き用 アズワン品番67-5203-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
北海道地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
沖縄地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする