整理戸棚 オール引出 1列6段 下置き用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84393550 品番BER-S15N
参考基準価格(税別)¥257,600 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

オール引出付の整理戸棚です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1200×800×880●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】1109×660×90●オール引出6段式(サスペンションレール)●質量(kg):81●材質:スチール●下置き用●色:セミホワイト アズワン品番67-5203-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,600 / 税込 ¥9,460
北海道地方数量1につき ¥8,600 / 税込 ¥9,460
沖縄地方数量1につき ¥8,600 / 税込 ¥9,460
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする