整理戸棚 スチール引違戸 下置き用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84393568 品番 BER-S20N
参考基準価格(税別)¥122,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

整理戸棚です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

仕様●棚板左右各2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●下置き用 材質スチール 質量(kg)45 セミホワイト 高さ(mm)880 種類引違い 奥行(mm)400 間口(mm)1760 棚板数(枚)2枚(上下可動式) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】840×320×820 アズワン品番67-5203-91 錠前シリンダー錠付 設置位置下置き用 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W840×D320×H820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
北海道地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
沖縄地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする