整理戸棚 ガラス引違戸 上置き用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84393656 品番 BER-SG3N
参考基準価格(税別)¥157,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

整理戸棚です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

仕様●上置き用●棚板4枚(上下可動式)●シリンダー錠付 材質スチール 質量(kg)53 セミホワイト 高さ(mm)880 種類ガラス引違戸 奥行(mm)600 間口(mm)1760 棚板数(枚)2枚(上下可動式) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】1700×504×820 アズワン品番67-5203-87 錠前シリンダー錠付 設置位置上置き用 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1700×D504×H820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
北海道地方数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
沖縄地方数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする