曜日別特売
R-PC-13450450-12-6 三次元測定機用ベースプレート メートル法 M6 PLATE 13×450×450 レニショー 84393760

三次元測定機用ベースプレート メートル法 M6 PLATE 13×450×450

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84393760品番R-PC-13450450-12-6
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。

仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9645アズワン品番67-5640-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする