BenQ(ベンキュー)
BenQ(ベンキュー)の デスク・テーブル
BenQ(ベンキュー)の デスク周辺用品
BenQ(ベンキュー)の モニター机上台
RP654K/VA6501K/VA7501K用推奨スタンド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84393857
品番
RP-FZS70
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
RP654K/VA6501K/VA7501K用 推奨スタンド(共栄商事社製 型式:FZS-70)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180522●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4208-79
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。