雨衣 ナダレス オレンジ LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84393866 品番9150
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い、十分に耐えられるだけの配合と厚み。
雨天時に着座しながらの作業に最適モデルです。
バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など
総ゴム入れパンツ
シームテープシール加工
着脱フード付き(透明ヒサシ付きフード)
メッシュ裏付(上・下・フード)
収納袋付
裾口調節ボタン付
オプション:ネーム入れ可
特寸加工可
オプションフード装着可

仕様●素材:表 ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーディング●裏 ポリエステル100%(メッシュ)●サイズ:LL●ジャケット/着丈:76、胸囲124、裄丈87●パンツ/総丈110、股下77、腰回109●色:オレンジ●コード番号:304-0001137 アズワン品番67-4865-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする