雨衣 ナダレス ヒマワリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード84393927 品番9150
参考基準価格(税別)¥19,030 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い、十分に耐えられるだけの配合と厚み。
雨天時に着座しながらの作業に最適モデルです。
バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など
総ゴム入れパンツ
シームテープシール加工
着脱フード付き(透明ヒサシ付きフード)
メッシュ裏付(上・下・フード)
収納袋付
裾口調節ボタン付
オプション:ネーム入れ可
特寸加工可
オプションフード装着可

仕様●素材:表 ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーディング●裏 ポリエステル100%(メッシュ)●サイズ:5L●ジャケット/着丈:84、胸囲144、裄丈92●パンツ/総丈115、股下80、腰回138br>色:ターコイズ●コード番号:304-0001128 サイズ5L アズワン品番67-4865-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする