曜日別特売
T1120 クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 84394162

クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
厚さ(mm)1.5
適合10K×40A
10K×40A
5K×40A
5K×10A
5K×15A
5K×20A
5K×25A
5K×32A
5K×50A
5K×65A
5K×80A
5K×100A
5K×125A
5K×150A
5K×200A
10K×10A
10K×15A
10K×20A
10K×25A
10K×32A
10K×50A
10K×65A
10K×80A
10K×100A
10K×125A
10K×150A
10K×200A
内容量1枚注文コード84394162品番T1120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。

適合10K×40A厚さ(mm)1.5主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など呼び径(A)40呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする