仕様●入数:17m×1本●内径×外径:38×48mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸
内径(Φmm)38
最高使用圧力(MPa)0.4(at20℃)、0.2(at60℃)
外径(Φmm)48
使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー
定尺(m)50
アズワン品番63-6535-96-17
主材質スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材
特性非塩ビ、耐薬品性、低溶出性、低臭気性、食衛適合、耐圧性、酒類・醸造、耐アルコール