【カット品】KYソフトブレード 25×33mm E-OHB-25シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●入数:20m×1本●内径×外径:25×33mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸 注文コード84395214 品番E-OHB-25
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,970
販売価格(税別)
42,700
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

安心安全:可塑剤を含まない低臭気素材のため、お酒に可塑剤の溶出が無く安心して使えます。
耐アルコール性:エチルアルコール96%を流してもホースは硬化しないので長寿命です。
柔軟性:KYサンフーズと比較してホースが扱いやすく、柔軟性に優れます。
食品衛生法適合。

仕様●入数:20m×1本●内径×外径:25×33mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸 アズワン品番63-6536-01-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする