曜日別特売
T9013 エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 84395614

エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
内容量1枚注文コード84395614品番T9013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。

適合10K15A材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座呼び径(A)15特性弾性、耐食性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84395684
2024-03-11
用途: 配管交換時

近年値上がりが激しいのでコチラの商品は価格を保って頂ければありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする