曜日別特売
T1120 クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート ニチアス 84395833

クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード84395833品番T1120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

標準グレードのジョイントシートです。
大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。

厚さ(mm)2主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする