Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 042
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
18200
注文コード
84395973
品番
CRG-042VP (2本パック)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,100
この商品は
印字可能枚数・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー
CANON
色
モノクロトナー
種別
純正品
適合
LBP443i/442/441/441e
タイプ
トナーカートリッジ042VP
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
18200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直送品は個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84395973
CRG-042VP (2本パック)
41973899
CRG-042VP (2本パック)
純正トナーカートリッジ Canon 042
Canon
1セット(2本)
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です