Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 045H
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84396147
品番
CRG-045HYEL
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー
CANON
色
イエロー大容量
種別
純正品
適合
LBP612C/611C、MF634Cdw/632Cdw
タイプ
トナーカートリッジ 045H
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 132 003
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません