RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正トナーカートリッジ リコー IPSIO SP C840
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
12000
注文コード
84396357
品番
IPSIO SPトナー C840 イエロー
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
色・印字可能枚数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー
RICOH
色
イエロー
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジC840
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
12000
適合
SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。
注意
※個人宅配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません