RICOH(リコー)
純正トナーカートリッジ リコー IPSIO SP C840
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
色
ブラック
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
25000
注文コード
84396366
品番
IPSIO SPトナー C840H ブラック
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色・印字可能枚数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー
RICOH
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジC840H
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
25000
適合
SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。
注意
※個人宅配送不可です