純正トナーカートリッジ リコー IPSIO SP C840

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 マゼンタ 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000 注文コード84396384 品番IPSIO SPトナー C840H マゼンタ
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・印字可能枚数など9種類から選べます 他の種類を見る

レーザープリンタ用純正品。

適合メーカーRICOH マゼンタ 種別純正品 タイプトナーカートリッジC840H 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000 適合SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。
注意
※個人宅配送不可です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84396332
2023-04-13
用途:
コピー機のインクの交換
株式会社大藤 様 (建設業・工事業)

注文から発送まで大変満足していますが、もう少し金額が安ければ、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする