RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正ドラムユニット リコー IPSIO SP C840
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84396402
品番
IPSIO SP感光体ドラム ブラック C840
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカー
RICOH
色
ブラック
種別
純正品
適合
SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。
タイプ
ドラムユニットC840
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
60000
注意
※個人宅配送不可です