【カット品】KYチューブ 2×4mm E-KYT-2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●入数:4m×1本●内径×外径:2×4mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●主材質:スチレン系エラストマー、オレフィン系樹脂 注文コード84396605 品番E-KYT-2
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。

仕様●入数:4m×1本●内径×外径:2×4mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●主材質:スチレン系エラストマー、オレフィン系樹脂 アズワン品番63-6536-13-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする