【カット品】柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-PD-2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84397987 品番 E-PD-2
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。

仕様●入数:3m×1本●内径×外径:2×4mm●用途:薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など●主材質:フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン アズワン品番63-6536-25-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする