E-PDB-9 【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ 八興 84398906

【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番63-6536-35-10
内容量1本注文コード84398906品番E-PDB-9
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,650
販売価格(税別)
31,500

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。

仕様●入数:10m×1本●内径×外径:9×15mm●用途:薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など●材質:主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸アズワン品番63-6536-35-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする