【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 3×5mm E-SJ-3シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84400017 品番 E-SJ-3
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥5,181
販売価格(税別)
4,710

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。

仕様●入数:8m×1本●内径×外径:3×5mm●色:透明●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など●主材質:フッ素樹脂(ETFE系) ポリウレタン・ポリアミドエラストマー アズワン品番63-6536-53-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする