【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84401006 品番 E-SJB-38
参考基準価格(税別)¥263,000 販売価格(税込) ¥288,200
販売価格(税別)
262,000

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
食品衛生法適合。

仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など 材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸 クリアー 長さ(m)10 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48 アズワン品番63-6536-75-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする