TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 研究関連用品・実験用必需品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の チューブ/ホース類
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84401216
品番
22101-013
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥19,151
販売価格(税別)
¥
17,410
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
仕様
●入数:18m×1本●呼び径:Φ13●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
18
ピッチ(mm)
5.5
使用温度(℃)
-10〜50
曲げ半径(mm)
45
外径(mm)
18
アズワン品番
63-6537-24-18
内径(mm)
13
許容圧力(MPa)
0.3
最低使用温度(℃)
-10