温度維持力に優れ、安定的に長時間キープ 繰り返し使用可能 容器形状がトレー型になっており、定温輸送用のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能 オートクレーブ、電子レンジの使用不可 iP-TEC(R)プレミアBOXとの組み合わせで17〜18℃を安定的に長時間キープ。例えば、iP-TECプレミアBOX-V8.5と当蓄熱材5枚使用で16〜20℃を-10℃環境下で65時間キープします。繰り返し使用可能なトレー型高性能蓄熱材。積み重ね可能です。アルコール噴霧可能。