3/22より値下げ!現場を応援

殺菌灯 GLシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84403307 品番GL-20F3
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。
空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。

仕様●ガラス管の径:25.5mm●長さ:580mm●口金:G13●定格ランプ電力:20W●ランプ電流(A):0.360●紫外放射出力:7.5W●定格寿命:8000h:●適合点灯管:FG-1EL:FG-1PL アズワン品番67-9340-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする