カラビナ付きウォッチ STシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84403386 品番ST-TSMF0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ガラス面がフラット仕様です。
脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。
カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。暗闇で時間を知るのに、短針と長針針には蓄光針を使用しています。

仕様●商品サイズ:Φ3.6×D0.7×H11.7cm●商品重量(約):26g●材質:ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄●ガラス面がフラット仕様●文字盤サイズ:3cm●電池:SR626●時間精度:平均月差30秒●表示方法:アナログ●日常生活防水●1年間保証書付●Illustrations Dick Bruna @ copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com アズワン品番67-4602-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする