ヤマシンフィルタ
ヤマシンフィルタの 一般・作業マスク
ヤマシンフィルタの クリーンルーム用マスク
ヤマシン・フィルタマスク レギュラーサイズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30箱×50枚)
注文コード
84403639
品番
QS4192A1000AM000
参考基準価格(税別)
¥164,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ろ材として最も細かいナノファイバー「ヤマシンナノフィルタ」の3次元多孔構造でウイルス飛沫、花粉、PM2.5をブロックします。
押し洗いで繰り返し使用できます。
仕様
●サイズ(約):縦95×横175mm●材質:本体 ポリプロピレン、耳ひも ポリウレタン、ノーズワイヤー ポリエチレン
形状
プリーツ型
入数(枚)
1500
アズワン品番
67-2986-93
ひもタイプ
耳かけ