セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの 予防衣
ムーミンエプロン ST-IMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●M〜L(フリー)●バスト:79〜94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●商品重量:約177g●材質:本体生地/ポリエステル65%・綿35%(プリント生地)ポリエステル100%●サイドボタン●かぶりタイプ●前ポケット×2●タオル掛け付き●(C)Moomin Characters(TM)
注文コード
84403666
品番
ST-IM0066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。
サイドボタン式なので、脱ぎ着しやすい。
仕様
●M〜L(フリー)●バスト:79〜94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●商品重量:約177g●材質:本体生地/ポリエステル65%・綿35%(プリント生地)ポリエステル100%●サイドボタン●かぶりタイプ●前ポケット×2●タオル掛け付き●(C)Moomin Characters(TM)
アズワン品番
68-0948-95