セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの 予防衣
ムーミンエプロン ST-IMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●M〜L(フリー)●バスト:79〜94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●商品重量:約179g●材質:本体生地/ポリエステル65%・綿35%●(プリント生地)ポリエステル100%●サイドボタン●かぶりタイプ●前ポケット×2●タオル掛け付き●(C)Moomin Characters(TM)
注文コード
84403675
品番
ST-IM0065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。
サイドボタン式なので、脱ぎ着しやすい。
仕様
●M〜L(フリー)●バスト:79〜94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●商品重量:約179g●材質:本体生地/ポリエステル65%・綿35%●(プリント生地)ポリエステル100%●サイドボタン●かぶりタイプ●前ポケット×2●タオル掛け付き●(C)Moomin Characters(TM)
アズワン品番
68-0948-94
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84403675
ST-IM0065
57132008
ST-IM0069
ムーミンエプロン ネイビー
セントレディス
1枚
¥
3,498
税込
¥
3,848
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)