充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様●寸法(mm):38×27×0.45t●公称容量(mAh):20 (4.2V)●公称電圧(V):3.8●充電方式:定電流(CC)、定電圧(CV)●充電電圧(V):4.2●動作電圧(V):3.0〜4.2●作動温度範囲(推奨):放電/-20〜60℃、充電/0〜60℃ 注文コード84403745 品番EC382704P-Hr
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

IoTデバイスなどの電源に適した超薄型のリチウムイオン二次電池
厚さ0.45mmとICカード等への内蔵が可能
ISO14443-1に準拠した曲げ耐性を保有
独自の結晶配向セラミックス技術により、 高容量、小型・薄型、低抵抗、高耐熱性を実現。ホットラミネートに対応した高耐熱モデル。

仕様●寸法(mm):38×27×0.45t●公称容量(mAh):20 (4.2V)●公称電圧(V):3.8●充電方式:定電流(CC)、定電圧(CV)●充電電圧(V):4.2●動作電圧(V):3.0〜4.2●作動温度範囲(推奨):放電/-20〜60℃、充電/0〜60℃ バッテリー容量(Ah)0.02 アズワン品番67-6586-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする