充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様●寸法(mm):38×27×0.45●公称容量(mAh):20 (2.7V)●充電方式:定電圧(CV)●充電電圧(V):2.7●動作電圧(V):1.5〜2.7●作動温度範囲(推奨):-40〜70℃ 注文コード84403770 品番ET382704P-H
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

IoTデバイスなどの電源に適した超薄型のリチウムイオン二次電池
厚さ0.45mmとICカード等への内蔵が可能
ISO14443-1に準拠した曲げ耐性を保有
独自の結晶配向セラミックス技術により、高容量、小型・低背、低抵抗、高耐熱性を実現。定電圧充電が可能、充電ICが不要。-40〜70℃の幅広い動作温度範囲。

仕様●寸法(mm):38×27×0.45●公称容量(mAh):20 (2.7V)●充電方式:定電圧(CV)●充電電圧(V):2.7●動作電圧(V):1.5〜2.7●作動温度範囲(推奨):-40〜70℃ バッテリー容量(Ah)0.02 アズワン品番68-4132-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする