MIC ナベ頭タッピンねじ ユニクロ M007シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 注文コード84403815 品番M007-0655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790

上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。
ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。

仕様●寸法(mm)d:6●寸法(mm)L:55●スチール●表面処理:ユニクロ●質量:220g●原産国:日本●コード番号:212-1774 アズワン品番68-0663-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする